Motion
10S P/B
Bride d’accouplement de manchon - Taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714626
N° MFR10S P/B
Prix189.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714626
N° MFR10S P/B
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
Prix189.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.71875 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.128 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275208
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • Capacité de couple
    72000 po
  • CUP_NON
    697950275208

Aperçu

Description du fabricant
10S P/B CPLG QUADRA-FLEX FLG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon