Motion
BLK3728
Clé à fourche - 1-11/16 x 1-11/16 po / 254 x 254 mm, type tête angulaire, double extrémité, matériau en acier allié, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03714658
N° MFRBLK3728
Prix176.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à fourche - 1-11/16 x 1-11/16 po / 254 x 254 mm, type tête angulaire, double extrémité, matériau en acier allié, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03714658
N° MFRBLK3728

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.5 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    3.3 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.31 po
  • Taille de la clé
    1-11/16 x 1-11/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °, 60 °
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
BLK3728 WR; ANG; SAE; NOIR; 1-11/16
  • Même ouverture aux deux extrémités
  • 15° 60° ouvertures donnent 4 angles de rotation
  • Petite tête et tige mince pour les zones étroites
  • Fini chrome satiné
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon