Motion
8SC50-10
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 8, 1.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714661
N° MFR8SC50-10
Prix262.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 8, 1.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714661
N° MFR8SC50-10
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
Prix262.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-5/8 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Distance entre les arbres
    1-1/8 po
  • Bride Diamètre  
    5.4500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277783
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • CUP_NON
    697950277783

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 8SC50-10