Motion
820A15B
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 15 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 3.6880 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714664
N° MFR820A15B
Prix159.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 15 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 3.6880 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714664
N° MFR820A15B
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
Prix159.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Alésage maximal
    1.25 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    3.63 po
  • Pas Diamètre  
    3.688 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.63 po
  • Poids
    3.49 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Matériau du concentrateur
    Semi-acier
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950175119
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950175119

Aperçu

Description du fabricant
820A15B TTOP SPK
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon