Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la bride8-3/4 po
- Diamètre du moyeu3-3/4 po
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Longueur totale4.8125 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.125 po
- Longueur de la dimension de stockage5.25 po
- Largeur de la dimension de stockage5.25 po
- Poids2.44 lb
Détails
- Numéro du concentrateurSPH-21
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950049953
- MatérielAcier
- Type de pièceCollier de sécurité
Aperçu
- Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
- Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation