Motion
50BS27 1 5/8
Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1.6250 po, 27 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI03714676
N° MFR50BS27 1 5/8
Prix132.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1.6250 po, 27 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI03714676
N° MFR50BS27 1 5/8
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
Prix132.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7200 po
  • Diamètre du pas
    5.384 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    27
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    697950980904

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK BS 50BS27 1 5/8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon