Motion
820A17B
Pignon de chaîne de convoyeur - Une pièce, 17 dents, 0.7500 po de diamètre, 4.153 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714689
N° MFR820A17B
Prix160.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de convoyeur - Une pièce, 17 dents, 0.7500 po de diamètre, 4.153 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714689
N° MFR820A17B
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
Prix160.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Alésage maximal
    1.6875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    4.12 po
  • Pas Diamètre  
    4.153 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.12 po
  • Poids
    4.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Matériau du concentrateur
    Semi-acier
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950175126
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950175126

Aperçu

Description du fabricant
820A17B SPK SÉRIE 800
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon