Motion
10H 2 3/8
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’entretoise, taille 10, 2.3750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714700
N° MFR10H 2 3/8
Prix275.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’entretoise, taille 10, 2.3750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714700
N° MFR10H 2 3/8
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
Prix275.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4-3/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.34375 po
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275185
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • CUP_NON
    697950275185

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU QUADRA-FLEX SPCR 10H 2 3/8 CPLG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon