Motion
1VP56 1
Poulie à pas variable - 1 rainure, 3L, A, 4L, B, 5L Taille de section de courroie, 1.0000 po de diamètre, 5.35 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714705
N° MFR1VP56 1
Prix175.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - 1 rainure, 3L, A, 4L, B, 5L Taille de section de courroie, 1.0000 po de diamètre, 5.35 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714705
N° MFR1VP56 1
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
Prix175.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    A 1 15/16, B 2 5/32 po
  • Diamètre extérieur
    5.35 po
  • Diamètre du pas
    0 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16 - 18 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Poids
    4.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rainure unique, pas variable
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950167817
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Construction de la poulie
    A ou B
  • Type de dessin de poulie
    Vice-président
  • Type de poulie
    Vice-président
  • CUP_NON
    697950167817

Aperçu

Description du fabricant
1VP56 1 VP TABLEAU
  • Poulies fixes à vitesse réglable.
  • Système de verrouillage positif.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon