Motion
9SC70-11
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 2.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714710
N° MFR9SC70-11
Prix273.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 2.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714710
N° MFR9SC70-11
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
Votre prix273.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12-3/8 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Distance entre les arbres
    1-7/16 po
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.375 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950278193
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • CUP_NON
    697950278193

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 9SC70-11

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon