Motion
W328M12-H
W328M12-H
N° D’ARTICLE MI03714715
N° MFRW328M12-H
Price$219.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W328M12-H
N° D’ARTICLE MI03714715
N° MFRW328M12-H
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
Price$219.47/each

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    0.4724 po
  • Bore Diameter  
    0.5 to 1.5 in
  • Length Through Bore  
    0.875 po
  • Diamètre extérieur
    3.155 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Poids
    1.09 lb

Details

  • Type de courroie
    8M-32-12
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    697950878034
  • Matériel
    Acier
  • Number Of Teeth  
    32
  • CUP_NON
    697950878034

Aperçu

Description du fabricant
W328M12-H SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.