Motion
11S 1 9/16
Bride d’accouplement de manchon - Taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714724
N° MFR11S 1 9/16
Prix349.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714724
N° MFR11S 1 9/16
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
Prix349.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5625 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Bride Diamètre  
    8.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.151 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.032 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950990972
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • Capacité de couple
    72000 po
  • CUP_NON
    697950990972

Aperçu

Description du fabricant
11S 1 9/16 CPLG QUADRA-FLEX FLG
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good