Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Code de taille de raccord11
- Bride Diamètre8.6250 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.4375 po
- Désalignement angulaire maximal0.151 po
- Désalignement parallèle maximal0.032 po
- Diamètre extérieur8.6250 po
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Matériau de la brideFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950275550
- MatérielFonte
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieQuadra-Flex
- Capacité de couple72000 po
- CUP_NON697950275550
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation