Motion
FS-A
Soudure sur moyeu de bague QD - S’installe sur les bagues FS, 1.0000 à 4.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714737
N° MFRFS-A
Prix309.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soudure sur moyeu de bague QD - S’installe sur les bagues FS, 1.0000 à 4.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714737
N° MFRFS-A
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
Prix309.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Taille de la bague
    FS
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Pilote Diamètre  
    6.7500 po
  • Poids
    7.41 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Inverser
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    697950257389

Aperçu

Description du fabricant
SOUDURE FS-A HUB QD SUR COURT-CIRCUIT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon