Motion
1VP62 1 3/8
Poulie à pas variable - 1 rainure, 3L, A, 4L, B, 5L Taille de section de courroie, 1.3750 po de diamètre, 5.95 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714758
N° MFR1VP62 1 3/8
Prix213.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - 1 rainure, 3L, A, 4L, B, 5L Taille de section de courroie, 1.3750 po de diamètre, 5.95 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714758
N° MFR1VP62 1 3/8
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
Prix213.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.90625 po
  • Diamètre extérieur
    5.95 po
  • Diamètre du pas
    0 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16 - 18 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Poids
    5.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro CUP du fabricant
    697950167954
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Construction de la poulie
    B
  • Type de dessin de poulie
    Vice-président
  • Type de poulie
    Vice-président
  • CUP_NON
    697950167954

Aperçu

Description du fabricant
1VP62 1 3/8 VP TABLEAU
  • Poulies fixes à vitesse réglable.
  • Système de verrouillage positif.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer