Motion
12S 2 5/8
Bride d’accouplement de manchon - Taille 12, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714791
N° MFR12S 2 5/8
Prix354.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 12, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714791
N° MFR12S 2 5/8
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
Prix354.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1/8 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.032 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950991412
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    72000 po
  • CUP_NON
    697950991412

Aperçu

Description du fabricant
12S 2 5/8 CPLG QUADRA-FLEX FLG