Motion
815A29
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 29 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 6.9780 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714796
N° MFR815A29
Price$222.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 29 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 6.9780 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714796
N° MFR815A29
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
Votre prix222.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Alésage maximal
    2 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    7.05 po
  • Pitch Diameter  
    6.978 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.05 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.05 po
  • Poids
    6.80 lb

Details

  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Matériau du concentrateur
    Semi-acier
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950174969
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    29
  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950174969

Aperçu

Description du fabricant
815A29 TTOP SPK
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.