Motion
W3814M90-MPB
W3814M90-MPB
N° D’ARTICLE MI03715122
N° MFRW3814M90-MPB
Prix1,105.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W3814M90-MPB
N° D’ARTICLE MI03715122
N° MFRW3814M90-MPB
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
Prix1,105.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    3.5433 po
  • Alésage Diamètre  
    1.25 à 3.25 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.156 po
  • Diamètre du moyeu
    5.172 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.055 po
  • Diamètre extérieur
    6.5615 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Poids
    35.48 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950913810
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    38
  • CUP_NON
    697950913810

Aperçu

Description du fabricant
W3814M90-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Les clients ont également acheté