Motion
NS 5 1/2
Bague à débranchement rapide - Bague NS, 5.5000 po de diamètre extérieur, 10 po de diamètre extérieur, 6 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715173
N° MFRNS 5 1/2
Prix1,495.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague NS, 5.5000 po de diamètre extérieur, 10 po de diamètre extérieur, 6 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715173
N° MFRNS 5 1/2
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
Prix1,495.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    7 po
  • Longueur du baril
    4-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8-1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    5.5000 po
  • Taille de la bague
    NS
  • Bride extérieure Diamètre  
    10 po
  • Bride Épaisseur  
    1.5 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6
  • Longueur de vis
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/8 po
  • Taille de la vis de fixation
    3/4-10X3/4
  • Alésage fini stocké
    5.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950100951

Aperçu

Description du fabricant
SHORT QD D D D DOUILLE NS 5 1/2
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté