Motion
SP 5 15/16
Bague à déconnexion rapide - Bague PS, 5.9375 po de diamètre, 11.75 po de diamètre extérieur en flg, 6.5 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715253
N° MFRPS 5 15/16
Prix2,067.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague PS, 5.9375 po de diamètre, 11.75 po de diamètre extérieur en flg, 6.5 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715253
N° MFRPS 5 15/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,067.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    8-1/4 po
  • Longueur du baril
    5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Alésage Diamètre  
    5.9375 po
  • Taille de la bague
    PS
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.75 po
  • Bride Épaisseur  
    1.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.5
  • Longueur de vis
    4 po
  • Taille du filetage
    1 po
  • Taille de la vis de fixation
    7/8-9X7/8
  • Alésage fini stocké
    5.9375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950100111

Aperçu

Description du fabricant
SHORT DOUILLE PS 5 15/16 QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté