Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.55118
- Largeur de la courroie4.7244 po
- Alésage Diamètre1.4375 à 4.5 po
- Largeur de la face5.236 po
- Bride extérieure Diamètre14.625 po
- Diamètre du moyeu9 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.187 po
- Diamètre extérieur13.927 po
- Diamètre du pas14.036 po
- Poids92.53 lb
Détails
- Type de courroie14MM
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinetsJ
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950928760
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents80
- Construction de la poulieBride en toile
- Type de pignonHP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
- CUP_NON697950928760
Aperçu
Description du fabricant
W8014M120-J SPK HIGH HP HTS QD
- Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer