Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril7 po
- Longueur du baril6-5/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8-1/2 po
- Bore Diameter5.9375 po
- Taille de la bagueN
- Flange Outside Diameter10.2500 po
- Flange Thickness1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1-1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore8.1250 po
- Longueur de vis8-1/2 po
- Taille du filetage7/8-9 po
- Poids55.00 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4
- Brochure du produit
- CUP_NON697950751412
Aperçu
Description du fabricant
BAGUE N-STL 5 15/16 ACIER QD
- Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
- Convient à une vaste gamme d’applications
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer