Motion
W11214M90-J
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 90 mm, 112 dents, embout, J
N° D’ARTICLE MI03715265
N° MFRW11214M90-J
Prix2,669.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 90 mm, 112 dents, embout, J
N° D’ARTICLE MI03715265
N° MFRW11214M90-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,669.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    3.5433 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 à 4.5 po
  • Largeur de la face
    3.543 po
  • Diamètre du moyeu
    8.75 po
  • Projection du concentrateur
    0.07 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.05 po
  • Diamètre extérieur
    19.538 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po
  • Poids
    116.24 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    J
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950914978
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de Dents  
    112
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950914978

Aperçu

Description du fabricant
W11214M90-J SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

You May Also Like

Les clients ont également acheté