Motion
5 C 270 F
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie C, rainure 5 , diamètre de pas 27 , diamètre extérieur 27.4 , bague, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715266
N° MFR5 C 270 F
Prix2,380.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie C, rainure 5 , diamètre de pas 27 , diamètre extérieur 27.4 , bague, bague série F, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715266
N° MFR5 C 270 F
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
Prix2,380.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Visage Largeur  
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.625 po
  • Extérieur Diamètre  
    27.4000 po
  • Largeur totale
    5 3/8 po
  • Diamètre du pas
    27 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    27.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    27.4
  • Poids
    135.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    F
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950118048
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950118048

Aperçu

Description du fabricant
5 C 270 F POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Les clients ont également acheté