Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 po
- Taille de la bagueWS
- Bride extérieure Diamètre15 po
- Bride Épaisseur1.25 po
- Longueur jusqu’à Alésage7.25
- Taille de la vis de fixation1-8 X 1
- Alésage fini stocké8 po
- Hauteur de la dimension de stockage7.25 po
- Longueur de la dimension de stockage15 po
- Largeur de la dimension de stockage15
- Poids103.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950100845
- CUP_NON697950100845
Aperçu
Description du fabricant
SHORT DOUILLE WS 8 QD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer