Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril9.375 po
- Alésage Diamètre5-3/4 po
- Taille de la bagueW
- Bride extérieure Diamètre15 po
- Bride Épaisseur2 po
- Longueur jusqu’à Alésage11.375
- Taille de la vis de fixation1-8 X 1
- Alésage fini stocké5.75 po
- Hauteur de la dimension de stockage11.38 po
- Longueur de la dimension de stockage15 po
- Largeur de la dimension de stockage15
- Poids212.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950747521
- CUP_NON697950747521
Aperçu
Description du fabricant
W 5 3/4 DOUILLE QD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer