Motion
4836V950
Variable Speed Belt - 3.06 in Top Width, 96.1 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03715640
N° MFR4836V950
Prix874.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Variable Speed Belt - 3.06 in Top Width, 96.1 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03715640
N° MFR4836V950
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
Votre prix874.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    36 °
  • Longueur totale
    96.1 po
  • Longueur du pas
    950 mm
  • Haut Largeur  
    3.06 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le Cog-Belt® à vitesse variable est conçu pour être utilisé dans les applications nécessitant un contrôle exact de la vitesse. Une courroie de remplacement qui a été conçue selon les mêmes normes élevées que Timken applique aux courroies produites pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO).Les parois latérales à bords bruts améliorent l’action de préhension. La liaison unitaire de la courroie et les composés de caoutchouc spécialement formulés offrent une résistance supérieure au vieillissement causé par l’usure, l’huile, la chaleur, la graisse et d’autres facteurs environnementaux nocifs.
  • Série de courroies
    4836V
  • Numéro CUP du fabricant
    785201813382
  • Matériel
    EPDM
  • CUP_NON
    785201813382

Aperçu

Description du fabricant
4836V950 Ceinture de sécurité à vitesse variable
  • Course en douceur
  • Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Longue durée de vie de la courroie
  • Vaste sélection de tailles
  • Dissipation statique
  • Garantie Iron Glad de Back by Carlisle

Vous pourriez également aimer