Motion
R8V1500-4
Narrow Super Power-Wedge Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 150 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI03715707
N° MFRR8V1500-4
Prix1,718.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Narrow Super Power-Wedge Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 4 Strand, 150 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI03715707
N° MFRR8V1500-4
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
Prix1,718.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    150 po
  • Largeur supérieure
    4 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    785201712777
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Nombre de torons
    4
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    8V
  • CUP_NON
    785201712777

Aperçu

Description du fabricant
Bande à talon compensé R8V1500-4 Super Power
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer