Motion
25-120-100-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-120-100-PSI/KPA

Manomètre, boîtier en acier de 2.5 po monté sur panneau, intérieur en alliage de cuivre, 100 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03715763
N° MFR25-120-100-PSI/KPA
Prix65.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-120-100-PSI/KPA

Manomètre, boîtier en acier de 2.5 po monté sur panneau, intérieur en alliage de cuivre, 100 psi/kPa, raccord arrière mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03715763
N° MFR25-120-100-PSI/KPA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    2.5 %
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
25-120-100-PSI/KPA 1/4NPTBM 2.5
  • Jauge sèche tout usage précise et fiable avec cuisinières à vide et à composé et boîtier en ABS ou en acier. Idéal pour les applications telles que les systèmes hydrauliques, pneumatiques, médicaux, les pompes, les compresseurs, les commandes de réfrigération et plus encore.
  • Plusieurs options de connexion sont disponibles, y compris le montage sur panneau. Une grande variété de plages de pression, d’options de balance, de tailles de raccordement et d’options, y compris des brides, des options de boîtier, des anneaux de couvercle, des matériaux de lentille, des pointeurs et des orifices, sont également disponibles.
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL).