Motion
NL16
Contre-écrou de palier série NL - 3.137-11 po de diamètre extérieur, 4.161 po de diamètre extérieur, 3.844 po de diamètre extérieur, 0.604 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03717029
N° MFRNL16
Prix101.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série NL - 3.137-11 po de diamètre extérieur, 4.161 po de diamètre extérieur, 3.844 po de diamètre extérieur, 0.604 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03717029
N° MFRNL16
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
Prix101.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3.8440 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1610 po
  • Largeur totale
    0.6040 po
  • Filetage Taille  
    3.137-11 po
  • Poids
    0.926 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-116, S-16
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NL
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    737533012483

Aperçu

Description du fabricant
NL16 ÉCROU DE BLOCAGE GAUCHE