Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur de la bague intérieure30.163 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur1.1875 po
- Poids1.08 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Description5207MFF1 PALIER
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant097741055376
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale39.1 kN
- Capacité de charge statique radiale36.5 kN
- Fente de remplissage de type ligne2
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Série5200M
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741055376