Motion
100H-2  RIV
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 8 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03717146
N° MFR100H-2 RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 8 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03717146
N° MFR100H-2 RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    86.61 mm
  • Largeur intérieure
    19.05 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.18 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.75 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.53 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    213526 N
  • Pas transversal
    39.09 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-5490CA
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    8
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647539956

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV 100H-2
  • Prix au pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif