Motion
SPK-32-SS
Ruland SPK-32-SS - Collier de tige, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 2.0000 po, rainure de clavette 1/2 po, diamètre extérieur 3 po, largeur 0.688 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI03717307
N° MFRSPK-32-SS
Prix164.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPK-32-SS - Collier de tige, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 2.0000 po, rainure de clavette 1/2 po, diamètre extérieur 3 po, largeur 0.688 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI03717307
N° MFRSPK-32-SS
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
Votre prix164.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.2730 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 24
  • Poids
    1.720 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    5/16 - 24x7/8
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPK-32-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452907812
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SPK-32-SS AVEC CLÉ