Motion
SY5420-5DZ-C8

SMC CORP OF AMERICA
SY5420-5DZ-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, borne DIN, corps à orifice enfichable intégré, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI03718102
N° MFRSY5420-5DZ-C8
Prix112.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5420-5DZ-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, borne DIN, corps à orifice enfichable intégré, raccord à une touche pour 8 mm, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI03718102
N° MFRSY5420-5DZ-C8
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
Prix112.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59.2 mm
  • Largeur totale
    29.9 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm
  • Tailles des ports
    Raccord à pousser de 8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.39 (P à A/B) Cv, 0.52 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Temps de réponse
    ≤15 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    SY
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    IEC 60529
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY5420-5DZ-C8 , SOL DOUBLE, CORPS PT,
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté