Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre215 mm
- Global Largeur73 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410004993
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série22300
- CUP_NON637410004993
Aperçu
Description du fabricant
22320 MB C3 W33 BRG