Motion
2727486
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03719530
N° MFR2727486
Prix542.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 10 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03719530
N° MFR2727486
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
Prix542.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    420 g

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±0.3 %+1 V c.c.
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Jaune
  • Mesure du courant alternatif max.
    10 A
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, capacité, courant CC, tension CC, fréquence, résistance, température
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 600V, CAT IV

Aperçu

Description du fabricant
FLUKE-77-4 (2727486 ) INDUST.

Vous pourriez également aimer