Motion
8MEGATECH  G5TB XREEL

GATES RUBBER CO
8MEGATECH G5TB XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.87 po, Pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, Pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03719531
N° MFR8MEGATECH G5TB XREEL
Prix18.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MEGATECH G5TB XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.87 po, Pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, Pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03719531
N° MFR8MEGATECH G5TB XREEL
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
Prix18.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    350 pi / 107 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.87 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572185
  • Numéro CUP du fabricant
    770075250852
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® G5TB est recommandé pour les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites d’huile rotatives.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de retour d’air MegaTech® G5TB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075250852
  • Pression de service
    3000 psi / 206.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
8MEGATECHG5TB 350FT BOBINE 4657-2185

Vous pourriez également aimer