Motion
63352 COURROIE EN TISSU 577F  37 POX60 PO40 VG

3M
63352 CLOTH BELT 577F 37"X60"40 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 40 YF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03723667
N° MFR63352 CLOTH BELT 577F 37"X60"40 YF-WEIGHT
Prix325.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
63352 CLOTH BELT 577F 37"X60"40 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 40 YF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03723667
N° MFR63352 CLOTH BELT 577F 37"X60"40 YF-WEIGHT
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
Prix325.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60440257933
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119633528
  • CUP_NON
    00051119633528

Aperçu

Description du fabricant
63352 CEINTURE EN TISSU 577F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon