Motion
VV5QC21-03C6LD2

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03C6LD2

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI03723770
N° MFRVV5QC21-03C6LD2
Prix265.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03C6LD2

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI03723770
N° MFRVV5QC21-03C6LD2
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
Prix265.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    6 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-03C6LD2
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC2000
  • Trousse de fil de connexion
  • Conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif