Motion
723M-08
Gants résistants aux produits chimiques, z 8, PR
N° D’ARTICLE MI03723773
N° MFR723M-08
Prix7.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, z 8, PR
N° D’ARTICLE MI03723773
N° MFR723M-08
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
Prix7.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    13 po
  • Épaisseur
    24 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Application
    Fabrication, transformation des aliments, fabrication de batteries, transformation de pâtes de papier, sablage, applications de sablage de granulés, manutention de carburant et raffineries, maçonnerie et béton, protection hexavalente contre le chrome
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    Chloroflex offre une excellente protection
  • Motif de prise
    Bande de roulement du tracteur
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    Chloroflex
  • Normes respectées
    Dans la conformité 21CFR, parties 170-199, CE, ASTM, EN 388-1101, EN-374-3 2003 JKL, ANSI/ISEA 105-2005
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    038054428280

Aperçu

Description du fabricant
GANT 723-08 CHLOROFLEX MOYEN
  • Chloroflex offre une excellente protection

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif