Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10 mm
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale52.5 mm
- Longueur totale109.7 mm
- Largeur totale55.4 mm
- Port 1 taille/typeM5 x 0.8 femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation190 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 1 s/90°
- Normes respectéesJIS