Motion
456 40/1 L WR 182TC

HUB CITY INC
456 40/1 L WR 182TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 456 40/1 L WR 182TC - réduction unique, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI03724317
N° MFR456 40/1 L WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
456 40/1 L WR 182TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 456 40/1 L WR 182TC - réduction unique, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI03724317
N° MFR456 40/1 L WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    456
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6632 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    125.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=L|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64772
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798053462
  • Puissance d’entrée maximale
    6.190 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    L
  • CUP_NON
    662798053462

Aperçu

Description du fabricant
0220-64772 456 40:1 L 182TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif