Motion
12MDL-8MJ
Raccord d’adaptateur - 18 mm mâle DIN 24° cône x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03724345
N° MFR12MDL-8MJ
Prix30.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord d’adaptateur - 18 mm mâle DIN 24° cône x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03724345
N° MFR12MDL-8MJ
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
Prix30.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    18 mm
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, M18 DIN 24°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, M18 DIN 24°
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Cône DIN 24° à JIC 37° évasé, Cône JIC 37° évasé à DIN 24°
  • Mot-clé de description
    Cône DIN 24° mâle 18 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Cône mâle DIN 24°
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053791884
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053791884

Aperçu

Description du fabricant
12MDL-8MJ