Motion
2525DU
Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur de 25 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03724387
N° MFR2525DU
Prix5.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur de 25 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03724387
N° MFR2525DU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    25 mm

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Valeur V max.
    1000 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Aperçu

Description du fabricant
2525DU