Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.004 po
- Largeur totale0.468 po
- Diamètre de l’arbre3.164 po
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893490052
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.