Motion
20702
Lampe de poche rechargeable à DEL en aluminium pleine grandeur SL-20L
N° D’ARTICLE MI03733609
N° MFR20702
Prix363.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable à DEL en aluminium pleine grandeur SL-20L
N° D’ARTICLE MI03733609
N° MFR20702

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix363.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13.1 po
  • Poids
    27.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    70000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    450 lm (haut), 225 lm (méd), 60 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.25 h (élevé), 5 h (moyen), 20 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 450 lumens • Modes élevé/moyen/faible/stroboscope • Choisissez le mode faible pour une autonomie de 20 heures • Boîtier en aluminium pleine grandeur de 13 pouces • Indicateur d’état de charge sur l’interrupteur • Se recharge complètement en 9 heures • Résistance à l’eau IPX4
  • Comprend
    Pile rechargeable, chargeur intelligent 12V c.c.
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926207028
  • Sortie lumineuse maximale
    450 lm
  • Durée d’exécution maximale
    20 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926207028
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE 20702
  • 450 lumens
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 20 heures
  • Corps en aluminium pleine grandeur de 13 po
  • indicateur d’état de charge sur l’interrupteur
  • Recharge complète en 9 heures
  • IPX4 résistant à l’eau