Motion
MA1308

NTN
MA1308

MA1308 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735860
N° MFRMA1308
Prix108.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1308

MA1308 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735860
N° MFRMA1308
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
Votre prix108.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0591 po
  • Largeur totale
    0.9063 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.342 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100358
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA1308 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG