Motion
MR1309

NTN
MR1309

MR1309 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 100mm, 25mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735880
N° MFRMR1309
Prix81.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1309

MR1309 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 100mm, 25mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735880
N° MFRMR1309
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
Prix81.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3370 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.525 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103113
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR1309 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good