Motion
MRB1312

NTN
MRB1312

MRB1312 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735937
N° MFRMRB1312
Price80.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MRB1312

MRB1312 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735937
N° MFRMRB1312

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price80.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Rayon du filet
    3.175 mm
  • Diamètre extérieur
    3.0531 po
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.873 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102093
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
MRB1312 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif