Motion
MR1313

NTN
MR1313

MR1313 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735939
N° MFRMR1313
Prix171.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1313

MR1313 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735939
N° MFRMR1313
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
Prix171.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2941 po
  • Largeur totale
    1.2992 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.301 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103274
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
MR1313 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues